2990-300 (BAHCO) Aussensicherungsringzange, 90° Abgewinkelt, 300 mm
Außensicherungsringzange mit 90° versetzten Backen und Phosphatierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2990-300
Rubix:1310100
EAN:7314150121267

Produktdetails : 2990-300 (BAHCO) Aussensicherungsringzange, 90° Abgewinkelt, 300 mm
Aussensicherungsringzange, 90° Abgewinkelt, 300 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Backenform | gerade |
| Backendurchmesser | 3,1 mm |
| Länge | 289 mm |
| Gewicht | 490 g |
| Kapazität max. Durchmesser | 165 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
