2928-200 (BAHCO) Sicherungsringzange, Umstellbar, 200 mm
Sicherungsringzange 160mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2928-200
Rubix:1310126
EAN:7314150056521


Technische Zusammenfassung
| Backenform | universal |
|---|---|
| Backendurchmesser | 1,8 mm |
| Länge | 200 mm |
Produktdetails : 2928-200 (BAHCO) Sicherungsringzange, Umstellbar, 200 mm
Sicherungsringzange, Umstellbar, 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Backenform | universal |
| Backendurchmesser | 1,8 mm |
| Länge | 200 mm |
| Gewicht | 230 g |
| Kapazität max. Durchmesser | 51 mm |
| Min. Durchmesser | 7 mm |
| Max. Durchmesser | 51 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort