Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Honeywell 2332545-09, Größe: 09 | Hauptmaterial: Polyamid | Schnittwiderstandswert: C
CHECK & GO Green PU 5 Schnittschutzhandschuh Gr.11
Siehe technische InformationenReferenzen
Honeywell:2332545-09
Rubix:1965036
EAN:3603835522524




Produktdetails : 2332545-09 PU-Schnittschutzhandschuh Check-Go Green PU 5, Gr. 9
Die schnittfesten Handschuhe Honeywell Check & Go PU 5 bieten einen zuverlässigen Schutz beim Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockenen oder öligen Umgebungen. Die gestrickte Konstruktion aus technischen Fasern sorgt für hohen Tragekomfort und eine präzise Fingerfertigkeit.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus einer leichten Kombination aus Polyamid, HPPE-Fasern, Elasthan und Glasfasern und schützen die Hand zuverlässig beim Umgang mit scharfkantigen Elementen. Die grüne Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingern verbessert die Griffigkeit unter trockenen und öligen Bedingungen. Das dichte Strickgewebe gewährleistet einen sicheren Sitz und reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln, während der belüftete Handrücken die Luftzirkulation fördert und so einen längeren Tragekomfort ermöglicht.
Spezifikationen:
• Produktlinie: Check and Go
• Honeywell-Referenz: 2332545
• Länge: 25 cm
• Feinheit: 13
• Technologie: gestrickte und beschichtete Handschuhe
• Trägermaterialien: HPPE, Elasthan und Glasfasern
• Beschichtung: Polyurethan
• Farben: weiß und grün
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
• Schnittfestigkeit: C
Normen:
• EN 21420: legt die allgemeinen Anforderungen an Gestaltung und Tragekomfort von Schutzhandschuhen fest
• CE Kategorie II: kennzeichnet den Schutz gegen mittlere Risiken gemäß der Verordnung (EU) 2016/425
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus einer leichten Kombination aus Polyamid, HPPE-Fasern, Elasthan und Glasfasern und schützen die Hand zuverlässig beim Umgang mit scharfkantigen Elementen. Die grüne Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingern verbessert die Griffigkeit unter trockenen und öligen Bedingungen. Das dichte Strickgewebe gewährleistet einen sicheren Sitz und reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln, während der belüftete Handrücken die Luftzirkulation fördert und so einen längeren Tragekomfort ermöglicht.
Spezifikationen:
• Produktlinie: Check and Go
• Honeywell-Referenz: 2332545
• Länge: 25 cm
• Feinheit: 13
• Technologie: gestrickte und beschichtete Handschuhe
• Trägermaterialien: HPPE, Elasthan und Glasfasern
• Beschichtung: Polyurethan
• Farben: weiß und grün
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
• Schnittfestigkeit: C
Normen:
• EN 21420: legt die allgemeinen Anforderungen an Gestaltung und Tragekomfort von Schutzhandschuhen fest
• CE Kategorie II: kennzeichnet den Schutz gegen mittlere Risiken gemäß der Verordnung (EU) 2016/425
Stärken
• Erleichtert die Erkennung des Schutzniveaus durch den Farbcode der Check-and-Go-Produktlinie (grün = 5)
• Verbessert die Griffigkeit auf Glas- und Blechoberflächen dank Polyurethan-Beschichtung
• Reduziert Hitzestau und begrenzt die Schweißbildung durch den belüfteten Handrücken
• Gewährleistet eine hohe Fingerfertigkeit dank Feinheit 13 und passgenauem Strick
• Verbessert die Griffigkeit auf Glas- und Blechoberflächen dank Polyurethan-Beschichtung
• Reduziert Hitzestau und begrenzt die Schweißbildung durch den belüfteten Handrücken
• Gewährleistet eine hohe Fingerfertigkeit dank Feinheit 13 und passgenauem Strick
Anwendungen
Die Honeywell 2332545 eignen sich für den Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockenen oder öligen Umgebungen, insbesondere in der Logistik, Instandhaltung oder industriellen Verarbeitung. Sie kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, darunter Automobilindustrie, Bauwesen, Energiewirtschaft, Glasindustrie, Transportwesen und Metallverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 246x132x12,2 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 54 g |
| Typ | handschuh |
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,29 € exkl. MwSt.
/ Paar
18,20 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
