DIN6912 M8X90 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB8X90EFA2-50
Rubix:553344
Hersteller:691228 90
EAN:4043377149015
DIN6912 M8X90 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M8X90 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 8X90 SW6

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
78,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
93,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M8