C5040 Schwenkbefestigung Hinten

C95/CP95 Hintere Gabel mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C5040
Rubix:2174782
Hersteller:C5040
EAN:3618035508179
C5040 Schwenkbefestigung Hinten

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : C5040 Schwenkbefestigung Hinten


Der C95 ist ISO VDMA24562-auswechselbar und gebraucht eine Spurstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standardkissen und dem Verschleißband verfügt C95 über eine „potenzialfreie“ Dämpfungsdichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive als „8“ geformte SMC-Dichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht242 g
Typc
Anschluss 112 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
HerkunftslandCN
16,93 exkl. MwSt.
/ Stück
20,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage