GKM20-40 Gabelgelenk

C95/CP95 Gabelzapfen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:GKM20-40
Rubix:1506817
Hersteller:GKM20-40
EAN:3618036102154
GKM20-40 Gabelgelenk
Technische Zusammenfassung
Typgabelstapler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GKM20-40 Gabelgelenk


Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Gabelgelenk

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht680 g
Typgabelstapler
Anschluss 1m20
Zylinderdurchmesser80 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,18 exkl. MwSt.
/ Stück
44,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std