787358 Stecker 16A-250 V- 2-Polig + Erdung
Stecker 16A - 250 V- 2 Pole + Erde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:787358
Rubix:3291473
EAN:3660338041501
Dokumente
Produktdetails : 787358 Stecker 16A-250 V- 2-Polig + Erdung
Norm: EN NFC 61314 - Stiftbelegung NF + SCHUKO
Hartgummi.
Hartgummi.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 250 V |
|---|---|
| Stromstärke | 16 A |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,80 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
202,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

