Referenzen
Perma:101351
Rubix:88664
EAN:4061201007416



Produktdetails : STAR VARIO BATTERIE-SET Batterieset STAR VARIO
Diese Batterien sind in einem Gehäuse integriert und speziell für die STAR VARIO Systeme der Marke Perma entwickelt.
Eigenschaften:
Das Batteriepack Perma 101351 besteht aus drei nicht wiederaufladbaren AA-Batterien (LR6) in alkalischer Ausführung von Varta. Die Batterien sind in Reihe geschaltet und liefern eine Nennspannung von 4,5 V. Das Set ist in ein transparentes Kunststoffgehäuse integriert, das speziell für das STAR VARIO System konzipiert wurde. Dieses Batteriepack dient ausschließlich zur Energieversorgung des elektromechanischen Antriebsmoduls automatischer Schmiersysteme. Die Batterien dürfen weder geöffnet noch ins Feuer geworfen oder unsachgemäß entsorgt werden.
Spezifikationen:
• Typ: ABP01
• Perma Referenz: 101351
• Aufbau: 3 x AA (LR6) Varta Alkaline-Batterien, in Reihe geschaltet
• Nennspannung: 4,5 V
• Gesamtkapazität: 3,0 Ah
• Energiegehalt: 13,5 Wh
• Technologie: Alkaline, nicht wiederaufladbar
• Gehäuse: Transparentes Kunststoffgehäuse
• Alternative Ausführung: Auch mit Lithium-Batterien erhältlich
Eigenschaften:
Das Batteriepack Perma 101351 besteht aus drei nicht wiederaufladbaren AA-Batterien (LR6) in alkalischer Ausführung von Varta. Die Batterien sind in Reihe geschaltet und liefern eine Nennspannung von 4,5 V. Das Set ist in ein transparentes Kunststoffgehäuse integriert, das speziell für das STAR VARIO System konzipiert wurde. Dieses Batteriepack dient ausschließlich zur Energieversorgung des elektromechanischen Antriebsmoduls automatischer Schmiersysteme. Die Batterien dürfen weder geöffnet noch ins Feuer geworfen oder unsachgemäß entsorgt werden.
Spezifikationen:
• Typ: ABP01
• Perma Referenz: 101351
• Aufbau: 3 x AA (LR6) Varta Alkaline-Batterien, in Reihe geschaltet
• Nennspannung: 4,5 V
• Gesamtkapazität: 3,0 Ah
• Energiegehalt: 13,5 Wh
• Technologie: Alkaline, nicht wiederaufladbar
• Gehäuse: Transparentes Kunststoffgehäuse
• Alternative Ausführung: Auch mit Lithium-Batterien erhältlich
Stärken
• Optimale Stromversorgung für STAR VARIO Schmiersysteme mit garantierter elektrischer Kompatibilität
• Kosteneffizienter als die Lithium-Variante, die speziell für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen vorgesehen ist
• Kosteneffizienter als die Lithium-Variante, die speziell für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen vorgesehen ist
Anwendungen
Das Batteriepack Perma 101351 wird zur Versorgung automatischer Schmiersysteme STAR VARIO eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen Wälz- und Gleitlager, Linearführungen, offene Getriebe, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen sowie Ketten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Spannung | 4,5 V |
| Anzahl Elemente | 3 |
| Länge | 55 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Zolltarifcode | 85061011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std