BUNDJACKE BW 290 KORNBL 54 PP607700354, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
Bundjacke BW 290
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:0106054
Rubix:1532647
Hersteller:0106054
EAN:4030913106540

Produktdetails : BUNDJACKE BW 290 KORNBL 54 PP607700354, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
Praktisch und bequem
● Material: 100 % Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● Golffalten im Rücken
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
● 1 Innentasche
● Verdeckte Knopfleiste
● Ärmelbündchen
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 100 % Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● Golffalten im Rücken
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
● 1 Innentasche
● Verdeckte Knopfleiste
● Ärmelbündchen
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
kornblumenblau, Größe 54
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Größe
54