BUNDJACKE BW 290 KORNBL 28 PP607700328, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
Bundjacke BW 290
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:0106028
Rubix:1968239
EAN:4030913106281

Produktdetails : BUNDJACKE BW 290 KORNBL 28 PP607700328, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
Praktisch und bequem
● Material: 100 % Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● Golffalten im Rücken
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
● 1 Innentasche
● Verdeckte Knopfleiste
● Ärmelbündchen
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 100 % Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● Golffalten im Rücken
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
● 1 Innentasche
● Verdeckte Knopfleiste
● Ärmelbündchen
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
kornblumenblau, Größe 28
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 28 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
28