BUNDHOSE WELD SHIELD KORNBL/SW 54 PP616509054, 84% Baumw., 15% PES, 1% Carbonfasern, 385 g/m²
Bundhose WELD SHIELD
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5521-54
Rubix:2699704
EAN:4030913934211

Produktdetails : BUNDHOSE WELD SHIELD KORNBL/SW 54 PP616509054, 84% Baumw., 15% PES, 1% Carbonfasern, 385 g/m²
Robust und funkensicher
● Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
● Gewicht: ca. 365 g/m²
● Antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
● Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen und 7 Gürtelschlaufen
● Gummizug im Bund
● 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
● 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
● 1 Maßstabstasche mit Patte rechts
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Waschtemperatur: 60 °C, max. 10 Wäschen
● Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.
● Norm: EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612, A1,B1,C1,E3,F1; EN 1149-5 Anwendungsbereich: Schweißen
● Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
● Gewicht: ca. 365 g/m²
● Antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
● Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen und 7 Gürtelschlaufen
● Gummizug im Bund
● 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
● 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
● 1 Maßstabstasche mit Patte rechts
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Waschtemperatur: 60 °C, max. 10 Wäschen
● Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.
● Norm: EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612, A1,B1,C1,E3,F1; EN 1149-5 Anwendungsbereich: Schweißen
kornblumenblau/schwarz, Größe 54
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 84 % baumwolle, 15 % polyester, 1 % carbonfasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
54