Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 10070 P14
Rubix:169437
Hersteller:81446707

Produktdetails : PAF 10070 P14 Bundbuchse Permaglide
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,003 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAF 10070 P180
- rubix:3336804
- hersteller:81446607
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
128,27 € exkl. MwSt./ 50 Stück
