Referenzen
INA:EGF35160-E40-Y
Rubix:721708
Hersteller:0707009310000
EAN:4012802755930


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : EGF35160-E40-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33,79 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort