Referenzen
INA:EGF06040-E40-Y
Rubix:721658
Hersteller:0702073640000
EAN:4012802754834

Produktdetails : EGF06040-E40-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,87 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort