Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 10070 P10
Rubix:43452
Hersteller:81446507

Produktdetails : PAF 10070 P10 Bundbuchse Permaglide
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,003 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
