Referenzen
INA:EGF15090-E40-Y
Rubix:721682
Hersteller:0706999090000
EAN:4012802755879

Produktdetails : EGF15090-E40-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort