PCMF 081005.5 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCMF 081005.5 E
Rubix:647544
Hersteller:168612
EAN:7316571886077
PCMF 081005.5 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite5,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCMF 081005.5 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,6 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite5,5 mm
Werkstoffstahl
Seriepcmf
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std