9022210 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.10 bar G1/4B rückseitig
Buisveermanometer Type 213.53
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9022210
Rubix:71913
Hersteller:213.53.063
EAN:4250738100824

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
Produktdetails : 9022210 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.10 bar G1/4B rückseitig
Das flüssigkeitsgefüllte Bourdon-Rohrmanometer Modell 213.53
ist gefertigt mit einem Gehäuse aus Edelstahl und medienberührten
Teilen aus einer Kupferlegierung.
Das Modell 213.53 erfüllt die Anforderungen der internationalen Industrienorm EN 837-1 für Bourdon-Rohrmanometer.
Dank der Flüssigkeitsfüllung im Gehäuse werden das Druckelement und die
Mechanik effizient gedämpft. Daher sind diese Instrumente besonders geeignet für Messstellen mit hohen
dynamischen Belastungen, wie schnelle Belastungszyklen oder Vibrationen.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Stärken
- Vibrations- und schockbeständig
- Besonders robustes Design
- Typgenehmigung für die Schiffbauindustrie
- Besonders robustes Design
- Typgenehmigung für die Schiffbauindustrie
Anwendungen
- Für Messstellen mit hoher dynamischer Druckbelastung und Vibrationen
- Für gasförmige und flüssige Medien, die nicht stark viskos oder kristallisierend sind und die Teile aus Kupferlegierungen nicht angreifen
- Hydraulik
- Kompressoren, Schiffbau
- Für gasförmige und flüssige Medien, die nicht stark viskos oder kristallisierend sind und die Teile aus Kupferlegierungen nicht angreifen
- Hydraulik
- Kompressoren, Schiffbau
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
| Werkstoff | edelstahl/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:807-C
- rubix:346721
- hersteller:102149
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
21,36 € exkl. MwSt./ Stück