807-C Glyzerinmano, CrNi-Stahl, G1/4 hinten zentr. 0-10,0bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:807-C
Rubix:346721
Hersteller:102149
EAN:4047322119061


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,53 |
Dokumente
Produktdetails : 807-C Glyzerinmano, CrNi-Stahl, G1/4 hinten zentr. 0-10,0bar, Ø 63
Glyzerinmano., CrNi-Stahl-Gehäuse, Einfachskala bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,53 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std