K0204.11214001 Bügelgriff, oval, abnehmbar, Aluminium
Bügelgriffe oval abnehmbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0204.11214001
Rubix:3745433
EAN:4059245123841



Dokumente
Produktdetails : K0204.11214001 Bügelgriff, oval, abnehmbar, Aluminium
Werkstoff: Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060. Aufnahmebolzen Automatenstahl 1.0718. Steckscheibe Automatenstahl 1.0718.Ausführung: Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet. Aufnahmebolzen brüniert. Steckscheibe brüniert.Bestellbeispiel: K0204.10012001Hinweis: Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt. Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.Anwendung: Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt. Verriegeln durch paralleles hochziehen des Griffs. Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden. Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.Montage: Zur Befestigung der Steckscheibe müssen vorarbeiten am Gegenstück erfolgen. Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 212 g |
|---|---|
| Länge | 152 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
152 mm