Griff Elesa+Ganter DIN 6336-KT-63-M12-K, Länge: 40 mm
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-63-M12-K
Rubix:98107
Hersteller:DIN 6336-KT-63-M12-K
EAN:4045525335325





Produktdetails : DIN6336-KT-63-M12-K Sterngriff mit Stahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
