GN6336.11-40-M8-50 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Kugelzapfen, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Kugelzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.11-40-M8-50
Rubix:746103
Hersteller:GN 6336.11-40-M8-50
EAN:4045525696709



Produktdetails : GN6336.11-40-M8-50 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Kugelzapfen, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
