K1092.109406 Bügelgriff, Form:A, Thermoplast
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1092.109406
Rubix:3743634
EAN:4059245222919



Dokumente
Produktdetails : K1092.109406 Bügelgriff, Form:A, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: schwarz. Deckel grau.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 43 g |
|---|---|
| Länge | 118 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage