DIN6336-GG-40-B8-C Sterngriff mit Sackloch H7, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-40-B8-C
Rubix:92865
Hersteller:DIN 6336-GG-40-B8-C
EAN:4045525334465





Produktdetails : DIN6336-GG-40-B8-C Sterngriff mit Sackloch H7, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
