K1199.10616050 Ballengriff, feststehend, ähnlich DIN39, Edelstahl

BALLENGRIFF FESTSTEHEND, FORM:E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1199.10616050
Rubix:2054143
EAN:4059245329946
K1199.10616050 Ballengriff Feststehend M06 Form:E 1.4401 pol Ähnlich L1=51

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl

Dokumente

Produktdetails : K1199.10616050 Ballengriff, feststehend, ähnlich DIN39, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4401. Ausführung: elektrolytisch poliert. Bestellbeispiel: K1199.0616050 Hinweis: Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4401. Ausführung: elektrolytisch poliert. Bestellbeispiel: K1199.0616050 Hinweis: Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
9,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge