GN731.2-SC-5-30-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-5-30-1-SG
Rubix:1866560
Hersteller:731.2-SC-5-30-1-SG
EAN:4045525109445



Produktdetails : GN731.2-SC-5-30-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben dem Verschlussmechanismus eine geformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, führt den Verriegelungsbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Verriegelungsbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige verpresst sind, können klappbar montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Verriegelungsbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigefügt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
