GN425.3-20-250-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-20-250-NI
Rubix:793013
Hersteller:GN 425.3-20-250-NI
EAN:4045525811904



Produktdetails : GN425.3-20-250-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
