K0234.120063 Profilgriff, Form:A, Aluminium
Profilgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0234.120063
Rubix:133679
EAN:4059245128617



Dokumente
Produktdetails : K0234.120063 Profilgriff, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis: Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
Winkelprofilgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 242 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage