K0144.102 Rändelmutter, flach, Edelstahl
Rändelmutter flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0144.102
Rubix:146412
EAN:4059245040056



Dokumente
Produktdetails : K0144.102 Rändelmutter, flach, Edelstahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0144.042 Hinweis: Rändelmuttern flach M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Flache Rändelmutter aus Stahl und Nirosta DIN 467
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 61 g |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen