GN425-AL-8-96-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-96-RS
Rubix:1864502
Hersteller:425-AL-8-96-RS
EAN:4045525096066



Produktdetails : GN425-AL-8-96-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Schrank "U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 96 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
