K0253.01067 Griffkugel, GR.1, Kunststoff
Griffkugeln mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0253.01067
Rubix:326986
EAN:4059245055623



Dokumente
Produktdetails : K0253.01067 Griffkugel, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Griffkugel mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage