GN565-20-128-EL Bügelgriff, eloxiert, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-20-128-EL
Rubix:92196
Hersteller:GN 565-20-128-EL
EAN:4045525294585
GN565-20-128-EL Bügelgriff naturfarben eloxiert

Technische Zusammenfassung

Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-20-128-EL Bügelgriff, eloxiert, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht107 g
Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
6,77 exkl. MwSt.
/ Stück
8,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

128 mm