Referenzen
Elesa+Ganter:GN 725-120-M8
Rubix:315722
Hersteller:725-120-M8





Produktdetails : GN725-120-M8 Bügelgriff Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 120 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
