Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 12060 P10
Rubix:43565
Hersteller:80606500

Produktdetails : PAP 12060 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,447 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 500x300x60 mm |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 60 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
