Referenzen
INA:EGB1825-E40-B-Y
Rubix:721509
Hersteller:0708466000000
EAN:4012802755114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : EGB1825-E40-B-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort