Referenzen
Gates:32MBSPP-PLUG
Rubix:1317001
Hersteller:3137-12003
EAN:5414465024498

Produktdetails : 32MBSPP-PLUG Adapter BSP AG - Kegelstuten
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG - Kegelstuten
Stärken
BSPP 60° - Verschlussschraube mit Außengewinde und Innenkonus.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 70 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
