3/4GG44MS Gerader Adapter

Parker Hannifin GG44M Anschluss mit Innengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3/4GG44MS
Rubix:1342505
Hersteller:3/4GG44MS
3/4GG44MS Gerader Adapter

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3/4GG44MS Gerader Adapter


GG44M - Gerader Adapter Zöll. Innengewinde
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Typ: BSPP-Innengewinde
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 3/4-14
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 3/4-14
Anschlussart: BSPP TO BSPP
Division: Division Rohrverschraubungen
Fitting Typ: Rohradapter
Maximaler dynamischer Druck: 3000
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Typbspp
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Werkstoffstahl
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std