0136 16 21 Einschraubtülle für Polyamidrohr 16 x 13mm - R1/2

Legris Einschraubtülle für Polyamidrohr 16 x 13mm - R1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0136 16 21
Rubix:173660
Hersteller:0136 16 21
EAN:0820099118079
0136 16 21 Einschraubtülle für Polyamidrohr 16 x 13mm - R1/2

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0136 16 21 Einschraubtülle für Polyamidrohr 16 x 13mm - R1/2


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 13 mm (O.D.)
Anschluss 4 Schlauch-Außendurchmesser: 13,7 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für flexiblen Schlauch, männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.04

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Gewicht der Verpackung439 g
Typ136
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser22 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode39174000
9,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std