20MBSPP-20FBSPPX-20MBSPP Adapter BSP AG - BSP Ü/M - BSP AG T
BSP-Adapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:20MBSPP-20FBSPPX-20MBSPP
Rubix:1316920
Hersteller:3206-10026
EAN:5414465024252

Produktdetails : 20MBSPP-20FBSPPX-20MBSPP Adapter BSP AG - BSP Ü/M - BSP AG T
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG - BSP Ü/M - BSP AG T
Stärken
BSPP 60° -Dichtkopf, T-Verbinder, Außengewinde / Überwurfmutter / Außengewinde (Schmiederohling).
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 801 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 41 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
