0907 00 10 Gewindeverlängerung, G1/8, kurz, MS vernickelt

Legris Adapter mit Außen- und Innengewinde BSPP 907

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:0907 00 10
Rubix:102267
Hersteller:0907 00 10
EAN:0820099152950
0907 00 10 Gewindeverlängerung, G1/8, kurz, MS vernickelt
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0907 00 10 Gewindeverlängerung, G1/8, kurz, MS vernickelt


Erweiterter Adapter von Außengewinde zu Innengewinde.
Zubehörteile - E : 6MM - F : 14MM - L : 16MM - C : G1/8

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Gewicht der Verpackung787 g
Typ907
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser14 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,33 exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std