0907 00 13 01 Gewindeverlängerung, G1/4, lang, MS vernickelt

Legris Gewindeverlängerung, G1/4, lang, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0907 00 13 01
Rubix:474282
Hersteller:0907 00 13 01
EAN:0820099153056
0907 00 13 01 Gewindeverlängerung, G1/4, lang, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0907 00 13 01 Gewindeverlängerung, G1/4, lang, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 Länge 43
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Erweiterter Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,047

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47 g
Gewicht der Verpackung2371 g
Typ907
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser17 mm
120 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
3,38 exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std