R-1621-793-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNH, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162179322
Rubix:230949



Produktdetails : R-1621-793-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-030-SNH-C0-H-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-030-SNH-H-C0, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 60 mm |
| Länge | 97,7 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
