KWVE30-B-HL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-HL-V1-G3
Rubix:24923
Hersteller:0199905530240
EAN:4054362995692




Produktdetails : KWVE30-B-HL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-HL, hohe, lange Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1477 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 |
| Breite | 60 mm |
| Länge | 127 mm |
| Höhe auf Schiene | 45 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std