Referenzen
NSK:NAH-20-ANZ
Rubix:1472846



Produktdetails : NAH-20-ANZ Führungswagen NSK
Führungswagen NSK
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | 30 µm |
|---|---|
| Breite | 44 mm |
| Länge | 69,8 mm |
| Höhe auf Schiene | 30 mm |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std