KWVE35-B-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig

Kugelführungswagen vierreihig

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:KWVE35-B-V1-G4
Rubix:25185
Hersteller:0174205550250
EAN:4054366324931
KWVE35-B-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Zusammenfassung
Breite100 mm
Länge112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KWVE35-B-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig


Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1800 g
Breite100 mm
Länge112 mm
Höhe auf Schiene48 mm
Genauigkeitg4
Werkstoffstahl
Baugröße35 mm
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,54 exkl. MwSt.
/ Stück
224,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std