KWVE35-B-SL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-SL-V1-G3
Rubix:25372
Hersteller:0183567530240
EAN:4054366333865





Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Länge | 145 mm |
Produktdetails : KWVE35-B-SL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2034 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 145 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std