12B-1 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki

BS SS Kette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS12B SS 1 RP (P=3/4'')
Rubix:1739105
Hersteller:0231120000-M
EAN:8718472016475
RS12B-1 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Rollendurchmesser12,07 mm
Innere Breite min.11,68 mm
Bolzenlänge13 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,72 mm
Gewicht1,22 kg
Art der Platteflach
Laschenhöhe16,1 mm
Laschendicke1,8 mm
Bruchkraft min.0,89 kN
8,66 € exkl. MwSt.
/ 0,1
10,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen