12B-1 LAMBDA NEPTUNE Rollenkette-Einfach Lambda Neptune Tsubaki
BS Lambda Neptune Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=3/4'')
Rubix:3090522
Hersteller:84101200000-M
EAN:8718472789072

Produktdetails : 12B-1 LAMBDA NEPTUNE Rollenkette-Einfach Lambda Neptune Tsubaki
Die BS Lambda Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI BS Lambda Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 12b-1 |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Innere Breite min. | 11,68 mm |
| Werkstoff | beschichtete rollen und bolzen (korrosionsbeständig); federclips sus301 |
| Bolzenlänge | 24,4 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Laschenhöhe | 16,1 mm |
| Laschendicke | 1,8 mm |
| Norm | ISO 606 |
| Bruchkraft min. | 28,9 kN |
| Serie | bs lambda neptune kette |
| Reihenanzahl | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,15 € exkl. MwSt.
/ 0,1
18,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage