RS10B-1 CL LAMBDA NEP Gekröpftes Glied mit Splint 12(L) Tsubaki

BS Lambda Neptune Kette Gekröpftes Glied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS10B 1 N.E.P. CL
Rubix:3166380
Hersteller:4101000002
EAN:8718472788938
RS10B-1 CL LAMBDA NEP Gekröpftes Glied mit Splint 12(L) Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettebs lambda neptune chain
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS10B-1 CL LAMBDA NEP Gekröpftes Glied mit Splint 12(L) Tsubaki


Die BS Lambda Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI BS Lambda Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.

Technische Informationen


Attribute
Kettebs lambda neptune chain
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffsus301 edelstahl
Gewicht15 g
Rollendurchmesser8,51 mm
Typrollenkette
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,90 exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std