Referenzen
Donghua:04B-2 G (DH)
Rubix:3844543
Hersteller:314293

Produktdetails : 04B-2 G (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 04b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 6 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Gewicht | 230 g |
| Rollendurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
